Skruetrækker med forskydning

Art.-nr.: 2100-07
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
    Produkttype Skruetrækkere

    Identifikationsnumre og klassifikationer

    Artikelnummer 2100-07
    EAN/GTIN 4000896011360
    Producentnummer 2100-07
    L-nummer L60140 1939

    Betegnelse

    Beskrivelse:

    • Overflade: Forniklet
    • DIN ISO 2936
    • Output: Indvendig sekskant profil
    • Skruenøgle størrelse: 7 mm
    • Mål / længde: 41 mm
    • Længde L1: 102 mm
    • Nettovægt (kg): 0,04 kg

    Service- og produktrådgivere

    Direkte køb

    Log ind på din konto

    I varekurven

    Til varekurven
    Til varekurven