{{ name }}
Art.-nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sagsnummer:
EAN/GTIN:
Producentnummer:
Skær-⌀ DC | 63 mm | |
Samlet længde L | 48 mm | |
Belægning | PKD | |
Skæremateriale | PKD | |
Standard | Fabriksstandard | |
Type | N | |
Tolerance, nom. ⌀ | ±0,02 | |
Tilspændingsretning | vandret | |
Indgrebsbredde ae ved fræsning | Hel not, skæredybde 1×D | |
Borings-⌀ | 22 | |
Antal tænder Z | 6 | |
Hjørnefasbredde ved 45° | 0,1 mm | |
Tilspænding fz til notfræsning i aluminiumsstøbegods | 0,2 mm | |
Indvendig køling | ja | |
Hjørnefasvinkel | 45 grader | |
⌀ D3 | 50 mm | |
Rampingvinkel αmaks | 0,5 grader | |
aksial spånvinkel værktøj | 6 | |
maksimal tilspænding af vendeskærsplattens sekundære skær | 10 mm | |
Skaftudførelse | med boring | |
Spåntagningsstrategi | HPC | |
Produkttype | Planfræsere |
Artikelnummer | 209810 63 | |
EAN/GTIN | 4067263101154 | |
Producentnummer | 209810 63 |