{{ name }}
Art.-nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sagsnummer:
EAN/GTIN:
Producentnummer:
Skær-⌀ DC | 16 mm | |
Belægning | PKD | |
Skæremateriale | PKD | |
Norm | Fabriksstandard | |
Type | N | |
Tolerance, nom. ⌀ | ±0,05 | |
Antal tænder Z | 3 | |
Tilspændingsretning | Vandret, skrå og lodret | |
Indgrebsbredde ae ved fræsning | Hel not, skæredybde 1×D | |
Skaft | DIN 6535 HA med h6 | |
Indvendig køling | ja | |
Spåntagningsstrategi | HPC | |
Skærlængde Lc | 11,4 mm | |
Skærradius R1 | 3 mm | |
Udhængslængde L1 inkl. fristilling | 19,6 mm | |
Fristilling-⌀ D1 | 12,8 mm | |
Samlet længde L | 105 mm | |
Skaft-⌀ Ds | 16 mm | |
L2 | 56 mm | |
⌀ D2 | 15,5 mm | |
Tilspænding fz til notfræsning i aluminiumsstøbegods | 0,2 mm | |
Farvering | gul | |
Produkttype | Torusfræser |
Artikelnummer | 209808 16 | |
EAN/GTIN | 4067263101123 | |
Producentnummer | 209808 16 |