{{ name }}
Art.-nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sagsnummer:
EAN/GTIN:
Producentnummer:
Skær-⌀ DC | 16 mm | |
Belægning | PKD | |
Skæremateriale | PKD | |
Norm | Fabriksstandard | |
Tolerance, nom. ⌀ | h10 | |
Antal tænder Z | 2 | |
Tilspændingsretning | Vandret, skrå og lodret | |
Indgrebsbredde ae ved fræsning | Hel not, skæredybde 1×D; 0,2×D ved beskæring | |
Skaft | DIN 6535 HA med h6 | |
Indvendig køling | ja | |
Skærlængde Lc | 20 mm | |
Udhængslængde L1 inkl. fristilling | 30 mm | |
Fristilling-⌀ D1 | 15 mm | |
Samlet længde L | 125 mm | |
Skaft-⌀ Ds | 16 mm | |
Hjørnefasbredde ved 45° | 0,1 mm | |
Hjørnefasvinkel | 45 grader | |
Tilspænding fz til notfræsning i aluminiumsstøbegods | 0,1 mm | |
Tilspænding fz til notfræsning i grafit | 0,15 mm | |
Tilspænding fz til beskæring i aluminiumsstøbegods | 0,11 mm | |
Tilspænding fz til beskæring i grafit | 0,15 mm | |
Farvering | sort | |
Produkttype | Hjørnefræser |
Artikelnummer | 209800 16 | |
EAN/GTIN | 4062406765132 | |
Producentnummer | 209800 16 |