HM-radiusfræsere, Diamant, ⌀ f8 DC: 4mm

Art.-nr.: 209783 4
Kopier
Pris pr. 1 styk
plus moms plus fragt
Individuelle priser for erhvervskunder efter login.
Kan leveres med det samme

Vælg variant og styktal

⌀ f8 DC (mm) Stykpris inkl. Moms

Disponibel

  • Skæremateriale: HM
  • Norm: Fabriksstandard
  • Tolerance, nom. ⌀: f8
  • Antal tænder Z: 2
  • Spiralvinkel: 30

Tilføj til ønskeliste

Del dette produkt

eller kopier dette link

Produktdetaljer

Teknisk data

Skær-⌀ DC 4 mm
Belægning Diamant
Skæremateriale HM
Norm Fabriksstandard
Tolerance, nom. ⌀ f8
Antal tænder Z 2
Spiralvinkel 30 grader
Tilspændingsretning Vandret, skrå og lodret
Indgrebsbredde ae ved fræsning 0,2×D ved beskæring; 0,05×D ved kopifræsning
Skaft DIN 6535 HA med h6
Indvendig køling nej
Skærlængde Lc 8 mm
Radius R 2 mm
Udhængslængde L1 inkl. fristilling 60 mm
Fristilling-⌀ D1 3,9 mm
Samlet længde L 100 mm
Skaft-⌀ Ds 4 mm
Tilspænding fz til beskæring i grafit 0,023 mm
Tilspænding fz til kopifræsning i grafit 0,023 mm
Farvering sort
Produkttype Helradius- og kuglefræser

Identifikation og klassificering

Artikelnummer 209783 4
Kopier
EAN/GTIN 4045197544445
Kopier
Producentnummer 209783 4
Kopier
Producent Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Anvendelsestabel

PVDF GF20
passer til / [m/min]
N
ISO kode:
200
POM GF25
passer til / [m/min]
N
ISO kode:
190
PA 66 GF30
passer til / [m/min]
N
ISO kode:
170
PEEK GF30
passer til / [m/min]
N
ISO kode:
150
PTFE CF25
passer til / [m/min]
N
ISO kode:
180
PEEK CF30
passer til / [m/min]
N
ISO kode:
160
Honeycomb, sandwich
passer til / [m/min]
N
ISO kode:
350
GFK
passer til / [m/min]
N
ISO kode:
190
GFK, CFK
passer til / [m/min]
N
ISO kode:
190
Grafit
passer til / [m/min]
N
ISO kode:
340
Hybrid
passer til / [m/min]
N
ISO kode:
våd, minimal
passer til / [m/min]
 
tør
passer til / [m/min]
 
Luft
passer til / [m/min]
 

Betegnelse

Udførelse:

Med den nyeste generation inden for krystallinsk diamantbelægning sp3 til processikker bearbejdning af fiberkompositmaterialer, GFK, CFK og grafit. Dobbeltslebet sidefrigangsvinkel.
Tolerance: Radiuskontur = ±0,01 mm.