{{ name }}
Art.-nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sagsnummer:
EAN/GTIN:
Producentnummer:
Skær-⌀ DC | 10 mm | |
Belægning | Diamant | |
Skæremateriale | HM | |
Standard | Fabriksstandard | |
Tolerance, nom. ⌀ | f8 | |
Antal tænder Z | 2 | |
Spiralvinkel | 30 grader | |
Tilspændingsretning | Vandret, skrå og lodret | |
Indgrebsbredde ae ved fræsning | 0,2×D ved beskæring; 0,05×D ved kopifræsning | |
Skaft | DIN 6535 HA med h6 | |
Indvendig køling | nej | |
Skærlængde Lc | 14 mm | |
Radius R | 5 mm | |
Udhængslængde L1 inkl. fristilling | 26 mm | |
Fristilling-⌀ D1 | 9,8 mm | |
Samlet længde L | 66 mm | |
Skaft-⌀ Ds | 10 mm | |
Tilspænding fz til beskæring i grafit | 0,09 mm | |
Tilspænding fz til kopifræsning i grafit | 0,09 mm | |
Farvering | sort | |
Produkttype | Helradius- og kuglefræser |
Artikelnummer | 209776 10 | |
EAN/GTIN | 4045197544278 | |
Producentnummer | 209776 10 |