{{ name }}
Art.-nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sagsnummer:
EAN/GTIN:
Producentnummer:
Skær-⌀ DC | 0,1 mm | |
Belægning | Diamant | |
Skæremateriale | HM | |
Standard | Fabriksstandard | |
Tolerance, nom. ⌀ | 0 / −0,005 | |
Antal tænder Z | 2 | |
Spiralvinkel | 25 grader | |
Tilspændingsretning | Vandret, skrå og lodret | |
Indgrebsbredde ae ved fræsning | Hel not, skæredybde 1×D; 0,5×D ved beskæring | |
Skaft | DIN 6535 HA med h5 | |
Indvendig køling | nej | |
Skærlængde Lc | 0,15 mm | |
Udhængslængde L1 inkl. fristilling | 0,5 mm | |
Fristilling-⌀ D1 | 0,08 mm | |
Samlet længde L | 45 mm | |
Skaft-⌀ Ds | 4 mm | |
Hjørnefasvinkel | 90 grader | |
Tilspænding fz til notfræsning i grafit | 0,008 mm | |
Tilspænding fz til beskæring i grafit | 0,012 mm | |
Korrektionsfaktor ap korr | 1 | |
Farvering | sort | |
Produkttype | Hjørnefræser |
Artikelnummer | 209700 0,1X0,5 | |
EAN/GTIN | 4045197916846 | |
Producentnummer | 209700 0,1X0,5 |