{{ name }}
Art.-nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sagsnummer:
EAN/GTIN:
Producentnummer:
Skær-⌀ DC | 8 mm | |
Belægning | PKD | |
Skæremateriale | PKD | |
Norm | Fabriksstandard | |
Tolerance, nom. ⌀ | e8 | |
Antal tænder Z | 2 | |
Tilspændingsretning | Vandret, skrå og lodret | |
Indgrebsbredde ae ved fræsning | 0,2×D ved beskæring; 0,05×D ved kopifræsning | |
Skaft | DIN 6535 HA med h6 | |
Indvendig køling | ja | |
Skærlængde Lc | 10 mm | |
Radius R | 4 mm | |
Udhængslængde L1 inkl. fristilling | 20 mm | |
Fristilling-⌀ D1 | 7,4 mm | |
Samlet længde L | 80 mm | |
Skaft-⌀ Ds | 8 mm | |
Tilspænding fz til beskæring i GFK/CFK | 0,05 mm | |
Tilspænding fz til beskæring i grafit | 0,09 mm | |
Tilspænding fz til kopifræsning i GFK/CFK | 0,08 mm | |
Tilspænding fz til kopifræsning i grafit | 0,14 mm | |
Farvering | sort | |
Produkttype | Helradius- og kuglefræser |
Artikelnummer | 209655 8 | |
EAN/GTIN | 4045197513342 | |
Producentnummer | 209655 8 |