HM-fræser Composite skubbende snit, Diamant, ⌀ h10 DC: 8mm

Art.-nr.: 209548 8
Price per 1 styk
plus moms plus fragt
Individuelle priser for erhvervskunder efter login.
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
6 styk på lager

Vælg variant og styktal

⌀ h10 DC (mm) Stykpris inkl. Moms

Disponibel

  • Skæremateriale: HM
  • Norm: Fabriksstandard
  • Tolerance, nom. ⌀: h10
  • Antal tænder Z: 8
  • Spiralvinkel: 8

Tilføj til ønskeliste

Del dette produkt

eller kopier dette link

Produktdetaljer

Teknisk data

Skær-⌀ DC 8 mm
Belægning Diamant
Skæremateriale HM
Norm Fabriksstandard
Tolerance, nom. ⌀ h10
Antal tænder Z 8
Spiralvinkel 8 grader
Tilspændingsretning Vandret, skrå og lodret
Indgrebsbredde ae ved fræsning Hel not, skæredybde 1×D
Skaft DIN 6535 HA med h6
Indvendig køling nej
Skærlængde Lc 19 mm
Udhængslængde L1 inkl. fristilling 25 mm
Fristilling-⌀ D1 7,8 mm
Samlet længde L 63 mm
Skaft-⌀ Ds 8 mm
Hjørnefasbredde ved 45° 0,16 mm
Hjørnefasvinkel 45 grader
Tilspænding fz til notfræsning i GFK/CFK 0,031 mm
Farvering sort
Produkttype Hjørnefræser

Identifikation og klassificering

Artikelnummer 209548 8
EAN/GTIN 4062406362416
Producentnummer 209548 8
Producent Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Anvendelsestabel

PVDF GF20
N
100
POM GF25
N
100
PA 66 GF30
N
100
PEEK GF30
N
100
PTFE CF25
N
100
PEEK CF30
N
100
Honeycomb, sandwich
N
195
CFK
N
145
GFK, CFK
N
145
Grafit
N
200
Hybrid
N
våd, maksimal
 
tør
 
Luft
 

Betegnelse

Udførelse:

Specifik videreudviklet værktøjsskær til optimal bearbejdning af kompositmaterialer.
Konstruktionslængder svarende til DIN 6527 lang.
Venstredrejet spiral, skubbende snit. Materialet presses mod underlaget. Meget velegnet til tynde materialer.

Downloads og dokumenter

Service- og produktrådgivere

Direkte køb

Log ind på din konto

I varekurven

Til varekurven
Til varekurven