HM-fræser Composite skubbende snit 5 mm

Art.-nr.: 209542 5
plus moms plus fragt
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
13 styk på lager

Vælg variant og styktal

⌀ h10 DC (mm) Stykpris inkl. Moms
  • Skæremateriale: HM
  • Norm: DIN 6527
  • Tolerance, nom. ⌀: h10
  • Antal tænder Z: 8
  • Spiralvinkel: 8

Sæt på favoritlisten

    Del dette produkt

    eller kopier dette link

    Produktdetaljer

    Teknisk data

    Skær-⌀ DC 5 mm
    Belægning ubelagt
    Skæremateriale HM
    Norm DIN 6527
    Tolerance, nom. ⌀ h10
    Antal tænder Z 8
    Spiralvinkel 8 grader
    Tilspændingsretning Vandret, skrå og lodret
    Indgrebsbredde ae ved fræsning Hel not, skæredybde 1×D
    Skaft DIN 6535 HA med h6
    Indvendig køling nej
    Skærlængde Lc 13 mm
    Udhængslængde L1 inkl. fristilling 19 mm
    Fristilling-⌀ D1 4,9 mm
    Samlet længde L 57 mm
    Skaft-⌀ Ds 6 mm
    Hjørnefasbredde ved 45° 0,1 mm
    Hjørnefasvinkel 45 grader
    Tilspænding fz til notfræsning i GFK/CFK 0,021 mm
    Farvering sort
    Produkttype Hjørnefræser

    Identifikationsnumre og klassifikationer

    Artikelnummer 209542 5
    EAN/GTIN 4062406366131
    Producentnummer 209542 5

    Anvendelsestabel

    PVDF GF20
    N
    80
    POM GF25
    N
    80
    PA 66 GF30
    N
    80
    PEEK GF30
    N
    80
    PTFE CF25
    N
    80
    PEEK CF30
    N
    80
    Honeycomb, sandwich
    N
    165
    CFK
    N
    120
    GFK, CFK
    N
    120
    Grafit
    N
    180
    Hybrid
    N
    våd, maksimal
     
    tør
     
    Luft
     

    Betegnelse

    Udførelse:

    Specifikt videreudviklet værktøjsskær til optimal bearbejdning af composites hhv. kompositmaterialer.
    Længder svarende til DIN 6527 lang.
    Venstredrejet spiral, skubbende snit. Materialet presses mod underlaget. Meget velegnet til tynde materialer.

    Downloads og dokumenter

    Service- og produktrådgivere

    Direkte køb

    Log ind på din konto

    I varekurven

    Til varekurven
    Til varekurven