{{ name }}
Art.-nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sagsnummer:
EAN/GTIN:
Producentnummer:
Skær-⌀ DC | 8 mm | |
Belægning | Diamant | |
Skæremateriale | HM | |
Standard | Fabriksstandard | |
Tolerance, nom. ⌀ | h10 | |
Antal tænder Z | 8 | |
Tilspændingsretning | Vandret, skrå og lodret | |
Indgrebsbredde ae ved fræsning | Hel not, skæredybde 1×D | |
Skaft | DIN 6535 HA med h6 | |
Indvendig køling | nej | |
Skærlængde Lc | 32 mm | |
Samlet længde L | 75 mm | |
Skaft-⌀ Ds | 8 mm | |
Hjørnefasbredde ved 45° | 0,16 mm | |
Hjørnefasvinkel | 45 grader | |
Tilspænding fz til notfræsning i GFK/CFK | 0,05 mm | |
Tilspænding fz til notfræsning i grafit | 0,05 mm | |
Farvering | sort | |
Produkttype | Hjørnefræser |
Artikelnummer | 209525 8 | |
EAN/GTIN | 4045197468352 | |
Producentnummer | 209525 8 |