{{ name }}
Art.-nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sagsnummer:
EAN/GTIN:
Producentnummer:
Skær-⌀ DC | 12 mm | |
Belægning | Diamant | |
Skæremateriale | HM | |
Standard | Fabriksstandard | |
Tolerance, nom. ⌀ | h10 | |
Antal tænder Z | 6 | |
Tilspændingsretning | Vandret og skrå | |
Indgrebsbredde ae ved fræsning | 0,5×D ved beskæring | |
Skaft | DIN 6535 HA med h6 | |
Indvendig køling | nej | |
Skærlængde Lc | 28 mm | |
Skæreområde, trækkende LA | 14 mm | |
Samlet længde L | 84 mm | |
Skaft-⌀ Ds | 12 mm | |
Hjørnefasvinkel | 90 grader | |
Tilspænding fz til beskæring i GFK/CFK | 0,1 mm | |
Farvering | sort | |
Produkttype | Hjørnefræser |
Artikelnummer | 209515 12 | |
EAN/GTIN | 4045197467096 | |
Producentnummer | 209515 12 |