{{ name }}
Art.-nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sagsnummer:
EAN/GTIN:
Producentnummer:
Skær-⌀ DC | 12 mm | |
Belægning | ubelagt | |
Fortanding, finhedsgrad | middel | |
Skæremateriale | HM | |
Norm | Fabriksstandard | |
Fræseprofil | højeffektivt krydsfortandet | |
Type | W | |
Tolerance, nom. ⌀ | h10 | |
Antal tænder Z | 6 | |
Tilspændingsretning | Vandret, skrå og lodret | |
Indgrebsbredde ae ved fræsning | 0,5×D ved beskæring | |
Skaft | DIN 6535 HA med h6 | |
Indvendig køling | nej | |
Skærlængde Lc | 38 mm | |
Hjørneafrunding rv | 6 mm | |
Samlet længde L | 83 mm | |
Skaft-⌀ Ds | 12 mm | |
Tilspænding f til beskæring i POM GF25 | 0,38 mm/o | |
Tilspænding f til beskæring i PEEK CF30 | 0,24 mm/o | |
Farvering | gul | |
Skafttolerance | h6 | |
Produkttype | Fræser |
Artikelnummer | 209460 12 | |
EAN/GTIN | 4045197510396 | |
Producentnummer | 209460 12 |