HM-fræser med borespids skubbende snit middel 4 mm

Art.-nr.: 209445 4
Rabat
210,68 DKK
plus moms plus fragt
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
118 styk på lager

Vælg variant og styktal

⌀ h10 DC (mm) Stykpris inkl. Moms
  • Skæremateriale: HM
  • Standard: Fabriksstandard
  • Fræseprofil: højeffektivt krydsfortandet
  • Type: W
  • Tolerance, nom. ⌀: h10

Tilføj til ønskeliste

Del dette produkt

eller kopier dette link

Produktdetaljer

Teknisk data

Skær-⌀ DC 4 mm
Belægning ubelagt
Fortanding, finhedsgrad middel
Skæremateriale HM
Standard Fabriksstandard
Fræseprofil højeffektivt krydsfortandet
Type W
Tolerance, nom. ⌀ h10
Antal tænder Z 2
Tilspændingsretning Vandret, skrå og lodret
Spidsvinkel 135 grader
Indgrebsbredde ae ved fræsning 0,5×D ved beskæring
Skaft DIN 6535 HA med h6
Indvendig køling nej
Skærlængde Lc 16 mm
Samlet længde L 50 mm
Skaft-⌀ Ds 4 mm
Tilspænding f til beskæring i POM GF25 0,1 mm/o
Tilspænding f til beskæring i PEEK CF30 0,07 mm/o
Farvering gul
Skafttolerance h6
Produkttype Fræser

Identifikationsnumre og klassifikationer

Artikelnummer 209445 4
EAN/GTIN 4045197477958
Producentnummer 209445 4

Anvendelsestabel

PVDF GF20
N
120
POM GF25
N
120
PA 66 GF30
N
100
PEEK GF30
N
100
PTFE CF25
N
120
PEEK CF30
N
110
GFK
N
120
CFK
N
120
våd, maksimal
 
tør
 
Luft
 

Betegnelse

Udførelse:

High-performance krydsfortanding og 135° borespids til økonomisk bearbejdning af fiberforstærkede kunststoffer. Til notfræsning i skrubområde.
Skubbende snit, materialet trykkes mod underlaget. Meget velegnet til tynde materialer.

Downloads og dokumenter

Service- og produktrådgivere

Direkte køb

Log ind på din konto

I varekurven

Til varekurven
Til varekurven