HM-fræser trækkende snit middel, ubelagt, ⌀ h10 DC: 4mm

Art.-nr.: 209415 4
Pris pr. 1 styk
plus moms plus fragt
Individuelle priser for erhvervskunder efter login.
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
65 styk på lager

Vælg variant og styktal

⌀ h10 DC (mm) Stykpris inkl. Moms

Disponibel

  • Skæremateriale: HM
  • Norm: Fabriksstandard
  • Fræseprofil: højeffektivt krydsfortandet
  • Type: W
  • Tolerance, nom. ⌀: h10

Tilføj til ønskeliste

Del dette produkt

eller kopier dette link

Produktdetaljer

Teknisk data

Skær-⌀ DC 4 mm
Belægning ubelagt
Fortanding, finhedsgrad middel
Skæremateriale HM
Norm Fabriksstandard
Fræseprofil højeffektivt krydsfortandet
Type W
Tolerance, nom. ⌀ h10
Antal tænder Z 2
Tilspændingsretning Vandret, skrå og lodret
Indgrebsbredde ae ved fræsning 0,5×D ved beskæring
Skaft DIN 6535 HA med h6
Indvendig køling nej
Skærlængde Lc 16 mm
Samlet længde L 50 mm
Skaft-⌀ Ds 4 mm
Tilspænding f til beskæring i POM GF25 0,1 mm/o
Tilspænding f til beskæring i PEEK CF30 0,07 mm/o
Farvering gul
Skafttolerance h6
Hjørnefasvinkel 90 grader
Produkttype Fræser

Identifikation og klassificering

Artikelnummer 209415 4
EAN/GTIN 4045197477422
Producentnummer 209415 4
Producent Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Anvendelsestabel

PVDF GF20
N
120
POM GF25
N
120
PA 66 GF30
N
100
PEEK GF30
N
100
PTFE CF25
N
120
PEEK CF30
N
110
GFK
N
120
CFK
N
120
våd, maksimal
 
tør
 
Luft
 

Betegnelse

Udførelse:

High-performance krydsfortanding til økonomisk bearbejdning af fiberforstærkede kunststoffer. Til notfræsning i skrubområde.
Højredrejet spiral, trækkende snit til normal brug.
Størrelse 5M, 6M, 8M: Overlang udførelse.

Downloads og dokumenter

Service- og produktrådgivere

Direkte køb

Log ind på din konto

I varekurven

Til varekurven
Til varekurven