{{ name }}
Art.-nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sagsnummer:
EAN/GTIN:
Producentnummer:
Skær-⌀ DC | 5 mm | |
Belægning | ubelagt | |
Skæremateriale | HM | |
Standard | Fabriksstandard | |
Type | W | |
Tolerance, nom. ⌀ | h10 | |
Antal tænder Z | 1 | |
Spiralvinkel | 23 grader | |
Tilspændingsretning | Vandret, skrå og lodret | |
Indgrebsbredde ae ved fræsning | Hel not, skæredybde 1×D | |
Skaft | DIN 6535 HA med h5 | |
Indvendig køling | nej | |
Skærlængde Lc | 17 mm | |
Udhængslængde L1 inkl. fristilling | 22 mm | |
Fristilling-⌀ D1 | 4,8 mm | |
Samlet længde L | 60 mm | |
Skaft-⌀ Ds | 5 mm | |
Hjørnefasvinkel | 90 grader | |
Tilspænding fz til notfræsning i PMMA | 0,015 mm | |
Farvering | gul | |
Produkttype | Hjørnefræser |
Artikelnummer | 209305 5 | |
EAN/GTIN | 4045197859464 | |
Producentnummer | 209305 5 |