Plastikhammer SLS 32 mm

Art.-nr.: 208A.32CBASLS
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
Produkttype Hammer

Identifikationsnumre og klassifikationer

Artikelnummer 208A.32CBASLS
EAN/GTIN 3662424029615
Producentnummer 208A.32CBASLS
L-nummer L60130 9624

Betegnelse

Beskrivelse:

  • Produktets styrke: Udstyret med FACOM®'s SLS-system for at forhindre, at den falder ned ved et uheld.
  • Den specielle sikkerhedsanordning ved hjælp af et krympet stålkabel med mulighed for rotation giver større arbejdskomfort ved arbejde i højden.
  • Plastikhammer ″Heavy series″ med midterstykke i stål
  • Kombinationer med monterede redskaber tilbydes i et lille antal. Du kan dog samle din egen plastikhammer ved at vælge et midterstykke og to tilbehør.

Egenskab:

  • d [mm]: 32
  • Beskrivelse: Laiton
  • [kg]: 0,370

Downloads og dokumenter

Service- og produktrådgivere

Direkte køb

Log ind på din konto

I varekurven

Til varekurven
Til varekurven