Håndslibepapir 50x50M A-B01 C JJ A320 universalbrug

Art.-nr.: 20822
plus moms plus fragt
på forespørgsel
Kan leveres på 2-3 uger
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
Produkttype Slibepapir

Identifikationsnumre og klassifikationer

Artikelnummer 20822
EAN/GTIN 9003170208222
Producentnummer 20822
L-nummer L50140 2110

Betegnelse

Beskrivelse:

Med disse meget fleksible Basic stofruller kan du effektivt bearbejde en lang række forskellige materialer. Uanset om det drejer sig om justering, udjævning, let afgratning eller generelle overfladeforberedelser - med disse ruller på en stofbund har vi den rigtige løsning til dig. Takket være den åbne kornfordeling er de også perfekte til tør slibning.

Egenskab:

  • Form: Vævsrulle
  • Materialets egnethed: Stål, rustfrit stål, træ, ikke-jernholdige metaller, kompositter, Gelcoat, plast / PVC
  • Produktlinje: BASIC
  • Specifikation : A-B01 C JJ A320
  • Mål (D x H): 50 x 50 mm
  • Tykkelse: 50 mm
  • Hul: 50 mm
  • Kornstørrelse: 320
  • Værktøj til: Håndholdt slibning

Fordel:

  • Optimal løsning til tørslibning takket være åben kornfordeling på en fuldt fleksibel stofbagside
  • Kan anvendes universelt

Anvendelse:

  • Til klargøring af overflader i hånden eller i forbindelse med en orbitalsliber
  • Til justering, udjævning, let afgratning, finbearbejdning af belægninger og generel overfladeforberedelse

Service- og produktrådgivere

Direkte køb

Log ind på din konto

I varekurven

Til varekurven
Til varekurven