{{ name }}
Art.-nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sagsnummer:
EAN/GTIN:
Producentnummer:
Skær-⌀ DC | 7,8 mm | |
Belægning | TiSiN | |
Skæremateriale | HM | |
Standard | Fabriksstandard | |
Type | N | |
Tolerance, nom. ⌀ | ±0,05 | |
Antal tænder Z | 5 | |
Spiralvinkel | 5 grader | |
Konusforsænkerspidsvinkel | 90 grader | |
Indgrebsbredde ae ved fræsning | 0,25×L2 ved beskæring | |
Skaft | DIN 6535 HA med h6 | |
Fasefræsning | fremad og baglæns 45 | |
Indvendig køling | nej | |
L2 +0,5 | 2 mm | |
L4 +0,5 | 98 mm | |
⌀ D1 +0,05 | 6 mm | |
Samlet længde L | 100 mm | |
Form | flad | |
Skaft-⌀ Ds | 6 mm | |
Tilspænding fz til beskæring i stål < 900 N/mm2 | 0,045 mm | |
Skafttolerance | h6 | |
Farvering | uden | |
Hjørnefasvinkel | 45 grader | |
Produkttype | Afgratere |
Artikelnummer | 208181 7,8 | |
EAN/GTIN | 4067263107477 | |
Producentnummer | 208181 7,8 |