Frem- og tilbagegående HM-kvadrantfræser, TiAlN, Radius r: 0,2mm

Art.-nr.: 208172 0,2
plus moms plus fragt

Tilføje serviceydelse:

  • Tilføjelse af tjenester er kun tilgængelig med JavaScript. Kontakt din kontaktperson.
  • 0,07 DKK /stk.
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
7 styk på lager

Vælg variant og styktal

Radius r (mm) Stykpris inkl. Moms
  • Skæremateriale: HM
  • Standard: Fabriksstandard
  • Type: N
  • Tolerance, radiuskontur: ±0,05
  • Antal tænder Z: 5

Tilføj til ønskeliste

Del dette produkt

eller kopier dette link

Produktdetaljer

Teknisk data

Radius r 0,2 mm
Belægning TiAlN
Skæremateriale HM
Standard Fabriksstandard
Type N
Tolerance, radiuskontur ±0,05
Antal tænder Z 5
Indgrebsbredde ae ved fræsning 0,5×D ved beskæring
Skaft DIN 6535 HA med h6
Indvendig køling nej
lille ⌀ D3 7,6 mm
stor ⌀ D2 8 mm
L2 +0,5 2 mm
⌀ D1 +0,05 6 mm
L4 +0,5 26 mm
Skærlængde Lc 0,2 mm
Samlet længde L 100 mm
Skaft-⌀ Ds 8 mm
Radiusfræsning fremad og baglæns
Tilspænding fz til beskæring i stål < 900 N/mm2 0,01 mm
Skafttolerance h6
Farvering grøn
Produkttype Skaftfræser

Identifikationsnumre og klassifikationer

Artikelnummer 208172 0,2
EAN/GTIN 4062406131241
Producentnummer 208172 0,2

Anvendelsestabel

Aluminium (med korte spåner)
N
125
Alu > 10% Si
N
75
Stål < 500 N/mm²
P
70
Stål < 750 N/mm²
P
70
Stål < 900 N/mm²
P
45
Stål < 1100 N/mm²
P
40
INOX < 900 N/mm²
M
35
INOX > 900 N/mm²
M
30
GG (G)
K
45
Uni
 
våd, maksimal
 
våd, minimal
 
tør
 
Luft
 

Betegnelse

Udførelse:

Ekstra langt skaft.
Doppeltslebet hoveddel med kvartcirkelprofil.
Tolerance:
Størrelse = Radius r ±0,05 mm.

Anvendelse:

Til universel anvendelse i stort set alle materialer. Den nyudviklede belægning forhindrer effektivt dannelse af løsæg – også i aluminium og INOX.
Til frem- og tilbagegående afgratning af kanter med konturer.

Downloads og dokumenter

Service- og produktrådgivere

Direkte køb

Log ind på din konto

I varekurven

Til varekurven
Til varekurven