HM-afgratere 60°, ubelagt, ⌀ h6 DC: 6mm

Art.-nr.: 208166 6
Pris pr. 1 styk
plus moms plus fragt
Individuelle priser for erhvervskunder efter login.
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
208 styk på lager

Vælg variant og styktal

⌀ h6 DC (mm) Stykpris inkl. Moms

Disponibel

  • Skæremateriale: HM
  • Norm: Fabriksstandard
  • Type: N
  • Tolerance, nom. ⌀: h6
  • Antal tænder Z: 6

Tilføj til ønskeliste

Del dette produkt

eller kopier dette link

Produktdetaljer

Teknisk data

Skær-⌀ DC 6 mm
Belægning ubelagt
Skæremateriale HM
Norm Fabriksstandard
Type N
Tolerance, nom. ⌀ h6
Antal tænder Z 6
Tilspændingsretning Vandret og skrå
Konusforsænkerspidsvinkel 60 grader
Skaft DIN 6535 HB med h6
Indvendig køling nej
Mål S 5,9 mm
Samlet længde L 57 mm
Skaft-⌀ Ds 6 mm
Fasefræsning 30 grader
Tilspænding fz i stål < 900 N/mm2 0,03 mm
Skafttolerance h6
Farvering grøn
Hjørnefasvinkel 60 grader
Produkttype Afgratere

Identifikation og klassificering

Artikelnummer 208166 6
EAN/GTIN 4045197537355
Producentnummer 208166 6
Producent Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Anvendelsestabel

Aluminiumskunststoffer
N
180
Aluminium (med korte spåner)
N
140
Alu > 10% Si
N
105
Stål < 500 N/mm²
P
70
Stål < 750 N/mm²
P
60
Stål < 900 N/mm²
P
55
Stål < 1100 N/mm²
P
35
INOX < 900 N/mm²
M
40
INOX > 900 N/mm²
M
30
GG (G)
K
55
Uni
 
våd, maksimal
 
våd, minimal
 
Luft
 

Betegnelse

Udførelse:

Med speciel snoet vinkel, skærer blødt. Tolerance: Mål S = ±0,2 mm.

Anvendelse:

Yderst velegnet til fasning og afgratning af emnekanter samt til konturbearbejdning.

Downloads og dokumenter

Service- og produktrådgivere

Direkte køb

I varekurven

Til varekurven
Til varekurven