{{ name }}
Art.-nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sagsnummer:
EAN/GTIN:
Producentnummer:
Skær-⌀ DC | 10 mm | |
Belægning | TiSiN | |
Skæremateriale | HM | |
Standard | Fabriksstandard | |
Type | N | |
Tolerance, nom. ⌀ | h6 | |
Antal tænder Z | 4 | |
Spiralvinkel | 35 grader | |
Tilspændingsretning | Vandret og skrå | |
Konusforsænkerspidsvinkel | 60 grader | |
Skaft | DIN 6535 HA med h6 | |
Indvendig køling | nej | |
Mål S | 9,9 mm | |
Samlet længde L | 72 mm | |
Skaft-⌀ Ds | 10 mm | |
Fasefræsning | 30 grader | |
Tilspænding fz i stål < 900 N/mm2 | 0,07 mm | |
Skafttolerance | h6 | |
Farvering | grøn | |
Hjørnefasvinkel | 60 grader | |
Produkttype | Afgratere |
Artikelnummer | 208165 10 | |
EAN/GTIN | 4062406380359 | |
Producentnummer | 208165 10 |