GARANT Diabolo HM-afgrater spiraliseret 90° 12 mm

Art.-nr.: 208158 12
plus moms plus fragt

Tilføje serviceydelse:

  • Tilføjelse af tjenester er kun tilgængelig med JavaScript. Kontakt din kontaktperson.
  • 0,07 DKK /stk.
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
155 styk på lager

Vælg variant og styktal

⌀ h6 DC (mm) Stykpris inkl. Moms
  • Skæremateriale: HM
  • Norm: Fabriksstandard
  • Type: H
  • Tolerance, nom. ⌀: h6
  • Antal tænder Z: 6

Tilføj til ønskeliste

Del dette produkt

eller kopier dette link

Tilbud

Sæt med prisfordel

Produktdetaljer

Teknisk data

Skær-⌀ DC 12 mm
Serie Diabolo
Belægning TiAlN
Skæremateriale HM
Norm Fabriksstandard
Type H
Tolerance, nom. ⌀ h6
Antal tænder Z 6
Spiralvinkel 35 grader
Tilspændingsretning Vandret og skrå
Konusforsænkerspidsvinkel 90 grader
Skaft DIN 6535 HA med h6
Indvendig køling nej
Mål S 8,5 mm
Samlet længde L 83 mm
Skaft-⌀ Ds 12 mm
Fasefræsning 45 grader
Tilspænding fz i stål < 60 HRC 0,055 mm
Skafttolerance h6
Farvering rød
Hjørnefasvinkel 45 grader
Produkttype Afgratere

Identifikationsnumre og klassifikationer

Artikelnummer 208158 12
EAN/GTIN 4062406288266
Producentnummer 208158 12

Anvendelsestabel

Stål < 1100 N/mm²
P
140
Stål < 1400 N/mm²
P
120
Stål < 55 HRC
H
100
Stål < 60 HRC
H
90
Stål < 65 HRC
H
60
Stål < 67 HRC
H
35
våd, minimal
 
tør
 
Luft
 

Betegnelse

Udførelse:

Afgrater, der er specielt udviklet til bearbejdning af hårde emner. Den videreudviklede Diabolo-belægning muliggør endnu længere standtider og bedre overfladekvalitet.
Tolerance: Mål S = ±0,2 mm.
Spidsvinkel = ±5 vinkelminutter.
Fremragende overfladekvalitet på grund af den 35°-spiralvinkel.

Anvendelse:

Yderst velegnet til fasning og afgratning af emnekanter samt til konturbearbejdning.

Downloads og dokumenter

Fra samme serie "Diabolo" Se alle

Service- og produktrådgivere

Direkte køb

Log ind på din konto

I varekurven

Til varekurven
Til varekurven