{{ name }}
Art.-nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sagsnummer:
EAN/GTIN:
Producentnummer:
Skær-⌀ DC | 4 mm | |
Belægning | TiAlN | |
Skæremateriale | HM | |
Standard | Fabriksstandard | |
Type | N | |
Tolerance, nom. ⌀ | h6 | |
Antal tænder Z | 4 | |
Tilspændingsretning | Vandret og skrå | |
Konusforsænkerspidsvinkel | 60 grader | |
Skaft | DIN 6535 HA med h6 | |
Indvendig køling | nej | |
Mål S | 3,9 mm | |
Samlet længde L | 54 mm | |
Skaft-⌀ Ds | 4 mm | |
Fasefræsning | 30 grader | |
Tilspænding fz i stål < 900 N/mm2 | 0,02 mm | |
Skafttolerance | h6 | |
Farvering | uden | |
Hjørnefasvinkel | 60 grader | |
Produkttype | Afgratere |
Artikelnummer | 208135 4 | |
EAN/GTIN | 4045197859051 | |
Producentnummer | 208135 4 |
Denne artikel |
Anbefalinger |
||||
---|---|---|---|---|---|
HM-afgratere 60°, TiAlN, ⌀ h6 DC: 4mm
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
232 styk på lager
233,26 DKK
plus moms
plus fragt
|
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
97 styk på lager
233,26 DKK
plus moms
plus fragt
|
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
1.597 styk på lager
233,26 DKK
147,88 DKK
plus moms
plus fragt
|
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
3.486 styk på lager
135,96 DKK
plus moms
plus fragt
|
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
361 styk på lager
135,96 DKK
plus moms
plus fragt
|
|
Samlet længde L | 54 mm | 54 mm | 54 mm | 50 mm | 50 mm |
Konusforsænkerspidsvinkel | 60 grader | 120 grader | 90 grader | 90 grader | 60 grader |
Standard | Fabriksstandard | Fabriksstandard | Fabriksstandard | Fabriksstandard | Fabriksstandard |
Skær-⌀ DC | 4 mm | 4 mm | 4 mm | 4 mm | 4 mm |
Tilspændingsretning | Vandret og skrå | Vandret og skrå | Vandret og skrå | Vandret og skrå | Vandret og skrå |
Skaft-⌀ Ds | 4 mm | 4 mm | 4 mm | 4 mm | 4 mm |
Fasefræsning | 30 grader | 60 grader | 45 grader | 45 grader | 30 grader |