{{ name }}
Art.-nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sagsnummer:
EAN/GTIN:
Producentnummer:
Skær-⌀ DC | 6 mm | |
Belægning | ubelagt | |
Skæremateriale | HM | |
Standard | Fabriksstandard | |
Type | N | |
Tolerance, nom. ⌀ | h6 | |
Antal tænder Z | 4 | |
Tilspændingsretning | Vandret og skrå | |
Konusforsænkerspidsvinkel | 60 grader | |
Skaft | DIN 6535 HA med h6 | |
Indvendig køling | nej | |
Mål S | 5,9 mm | |
Samlet længde L | 54 mm | |
Skaft-⌀ Ds | 6 mm | |
Fasefræsning | 30 grader | |
Tilspænding fz i stål < 900 N/mm2 | 0,03 mm | |
Skafttolerance | h6 | |
Farvering | uden | |
Hjørnefasvinkel | 60 grader | |
Produkttype | Afgratere |
Artikelnummer | 208127 6 | |
EAN/GTIN | 4045197858986 | |
Producentnummer | 208127 6 |
Denne artikel |
Anbefalinger |
|
---|---|---|
![]() ![]() HM-afgratere 60° 6 mm
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
118 styk på lager
140,80 DKK
plus moms
plus fragt
|
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
16 styk på lager
233,26 DKK
plus moms
plus fragt
|
|
Samlet længde L | 54 | 57 |
Konusforsænkerspidsvinkel | 60 | 60 |
Standard | Fabriksstandard | Fabriksstandard |
Skaft | DIN 6535 HA med h6 | DIN 6535 HA med h6 |
Skæremateriale | HM | HM |
Tilspændingsretning | Vandret og skrå | Vandret og skrå |
Tilspænding fz i stål < 900 N/mm2 | 0,03 | 0,03 |