{{ name }}
Art.-nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sagsnummer:
EAN/GTIN:
Producentnummer:
Skær-⌀ DC | 16 mm | |
Belægning | TiAlN | |
Skæremateriale | HM | |
Norm | Fabriksstandard | |
Type | N | |
Tolerance, nom. ⌀ | h6 | |
Antal tænder Z | 4 | |
Tilspændingsretning | Vandret og skrå | |
Konusforsænkerspidsvinkel | 90 grader | |
Skaft | DIN 6535 HA med h6 | |
Indvendig køling | nej | |
Mål S | 11,2 mm | |
Samlet længde L | 80 mm | |
Skaft-⌀ Ds | 16 mm | |
Fasefræsning | 45 grader | |
Tilspænding fz i stål < 900 N/mm2 | 0,08 mm | |
Skafttolerance | h6 | |
Farvering | uden | |
Hjørnefasvinkel | 45 grader | |
Produkttype | Afgratere |
Artikelnummer | 208107 16 | |
EAN/GTIN | 4045197858863 | |
Producentnummer | 208107 16 |
Denne artikel |
Anbefalinger |
|
---|---|---|
HM-afgratere 90° 16 mm
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
298 styk på lager
739,03 DKK
plus moms
plus fragt
|
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
50 styk på lager
1.173,81 DKK
plus moms
plus fragt
|
|
Belægning | TiAlN | TiAlN |
Farvering | uden | uden |
Skafttolerance | h6 | h6 |
Skær-⌀ DC | 16 | 16 |
Skæremateriale | HM | HM |
Skaft-⌀ Ds | 16 | 16 |
Produkttype | Afgratere | Afgratere |