{{ name }}
Art.-nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sagsnummer:
EAN/GTIN:
Producentnummer:
Skær-⌀ DC | 3 mm | |
Belægning | ubelagt | |
Skæremateriale | HM | |
Norm | Fabriksstandard | |
Type | N | |
Tolerance, nom. ⌀ | e8 | |
Antal tænder Z | 2 | |
Spiralvinkel | 30 grader | |
Indgrebsbredde ae ved fræsning | 0,5×D ved beskæring | |
Konusforsænkerspidsvinkel | 90 grader | |
Skaft | DIN 6535 HB med h6 | |
Indvendig køling | nej | |
Skærlængde Lc | 8 mm | |
Samlet længde L | 57 mm | |
Skaft-⌀ Ds | 6 mm | |
Fasefræsning | 45 grader | |
Tilspænding fz til beskæring i stål < 900 N/mm2 | 0,01 mm | |
Skafttolerance | h6 | |
Farvering | uden | |
Hjørnefasvinkel | 45 grader | |
Produkttype | Fasfræser |
Artikelnummer | 208071 3 | |
EAN/GTIN | 4062406544836 | |
Producentnummer | 208071 3 | |
Producent | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com |