{{ name }}
Art.-nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sagsnummer:
EAN/GTIN:
Producentnummer:
Skær-⌀ DC | 3 mm | |
Belægning | ubelagt | |
Skæremateriale | HM | |
Standard | Fabriksstandard | |
Type | N | |
Tolerance, nom. ⌀ | h6 | |
Antal tænder Z | 1 | |
Konusforsænkerspidsvinkel | 60 grader | |
Skaft | DIN 6535 HA med h6 | |
Indvendig køling | nej | |
Skærlængde Lc | 15 mm | |
Samlet længde L | 50 mm | |
Skaft-⌀ Ds | 3 mm | |
Tilspænding fz i stål < 900 N/mm2 | 0,01 mm | |
Skafttolerance | h6 | |
Farvering | uden | |
Hjørnefasvinkel | 60 grader | |
Produkttype | Fasfræser |
Artikelnummer | 208040 3 | |
EAN/GTIN | 4045197129055 | |
Producentnummer | 208040 3 |