Denne artikel er ikke længere en del af sortimentet. Hvis du er på udkig efter et alternativ, bedes du notere linkene eller kontakte os.

Der findes et alternativ til dette produkt:

HM-vinkelfræser, form D 45°, TiAlN, ⌀ js16 DC: 22mm

Art.-nr.: 208036 22
  • Skæremateriale: HM
  • Norm: DIN 1833
  • Tolerance, nom. ⌀: js16
  • Tilspændingsretning: vandret
  • Skaft: DIN 6535 HB med h6

Tilføj til ønskeliste

Del dette produkt

eller kopier dette link

Produktdetaljer

Teknisk data

Skær-⌀ DC 22 mm
Belægning TiAlN
Skæremateriale HM
Norm DIN 1833
Tolerance, nom. ⌀ js16
Tilspændingsretning vandret
Skaft DIN 6535 HB med h6
Indvendig køling nej
Antal tænder Z 8
Fristilling-⌀ D1 10,2 mm
Samlet længde L 67 mm
Skaft-⌀ Ds 12 mm
Skærlængde Lc 6 mm
Tilspænding fz i stål < 900 N/mm2 0,043 mm
Skafttolerance h6
Hjørnefasvinkel 45 grader
Farvering grøn
Form D
Produkttype Vinkelfræser

Identifikation og klassificering

Artikelnummer 208036 22
EAN/GTIN 4045197269904
Producentnummer 208036 22
Producent Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Anvendelsestabel

Stål < 500 N/mm²
P
105
Stål < 750 N/mm²
P
90
Stål < 900 N/mm²
P
90
Stål < 1100 N/mm²
P
80
Stål < 1400 N/mm²
P
60
Uni
 
våd, maksimal
 

Betegnelse

Udførelse:

Vinkeltolerance ±8′.

Bemærk:

Til fræsning af føringer i værktøjs- og maskinindustrien.
Indtil helt indgreb fz køre med 50 %.

Downloads og dokumenter

Service- og produktrådgivere

Direkte køb

Log ind på din konto

I varekurven

Til varekurven
Til varekurven