{{ name }}
Art.-nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sagsnummer:
EAN/GTIN:
Producentnummer:
Skær-⌀ DC | 38 mm | |
Belægning | TiAlN | |
Skæremateriale | HM | |
Norm | DIN 1833 | |
Type | N | |
Tolerance, nom. ⌀ | js14 | |
Tilspændingsretning | vandret | |
Skaft | DIN 6535 HB med h6 | |
Indvendig køling | nej | |
Antal tænder Z | 9 | |
Fristilling-⌀ D1 | 15 mm | |
Samlet længde L | 80 mm | |
Skaft-⌀ Ds | 16 mm | |
Skærlængde Lc | 10 mm | |
Tilspænding fz i stål < 900 N/mm2 | 0,045 mm | |
Skafttolerance | h6 | |
Hjørnefasvinkel | 45 grader | |
Farvering | grøn | |
Form | C | |
Produkttype | Vinkelfræser |
Artikelnummer | 208028 38 | |
EAN/GTIN | 4062406397678 | |
Producentnummer | 208028 38 |