{{ name }}
Art.-nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sagsnummer:
EAN/GTIN:
Producentnummer:
Radius r | 0,5 mm | |
Belægning | TiAlN | |
Skæremateriale | HM | |
Standard | Fabriksstandard | |
Type | N | |
Tolerance, radiuskontur | ±0,01 | |
Antal tænder Z | 6 | |
Tilspændingsretning | vandret | |
Skaft | DIN 6535 HA med h6 | |
Indvendig køling | nej | |
lille ⌀ D3 | 7 mm | |
stor ⌀ D2 | 8 mm | |
Skærlængde Lc | 0,5 mm | |
Samlet længde L | 70 mm | |
Skaft-⌀ Ds | 8 mm | |
Radiusfræsning | fremad | |
Tilspænding fz til beskæring i stål < 900 N/mm2 | 0,02 mm | |
Skafttolerance | h6 | |
Farvering | uden | |
Spåntagningsstrategi | HPC | |
Produkttype | kvadrantfræser |
Artikelnummer | 208023 0,5 | |
EAN/GTIN | 4062406103569 | |
Producentnummer | 208023 0,5 |
Denne artikel |
Anbefalinger |
|||
---|---|---|---|---|
HM-kvadrantfræser HPC 0,5 mm
på forespørgsel
Efterlevering
0 styk på lager
767,49 DKK
plus moms
plus fragt
|
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
198 styk på lager
790,06 DKK
plus moms
plus fragt
|
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
92 styk på lager
574,83 DKK
plus moms
plus fragt
|
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
134 styk på lager
534,90 DKK
plus moms
plus fragt
|
|
Farvering | uden | uden | uden | uden |
Samlet længde L | 70 | 70 | 50 | 70 |
stor ⌀ D2 | 8 | 8 | 1,6 | 8 |
lille ⌀ D3 | 7 | 7 | 0,5 | 7 |
Skaft | DIN 6535 HA med h6 | DIN 6535 HA med h6 | DIN 6535 HA med h6 | DIN 6535 HA med h6 |
Antal tænder Z | 6 | 4 | 3 | 4 |
Skaft-⌀ Ds | 8 | 8 | 3 | 8 |