{{ name }}
Art.-nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sagsnummer:
EAN/GTIN:
Producentnummer:
Radius r | 0,2 mm | |
Belægning | TiAlN | |
Skæremateriale | HM | |
Standard | Fabriksstandard | |
Type | N | |
Tolerance, radiuskontur | ±0,01 | |
Antal tænder Z | 3 | |
Tilspændingsretning | Vandret | |
Skaft | DIN 6535 HA med h6 | |
Indvendig køling | nej | |
lille ⌀ D3 | 0,5 mm | |
stor ⌀ D2 | 1 mm | |
Skærlængde Lc | 0,2 mm | |
Samlet længde L | 50 mm | |
Skaft-⌀ Ds | 3 mm | |
Radiusfræsning | fremad | |
Tilspænding fz til beskæring i stål < 900 N/mm2 | 0,01 mm | |
Skafttolerance | h6 | |
Farvering | uden | |
Spåntagningsstrategi | HPC | |
Produkttype | kvadrantfræser |
Artikelnummer | 208021 0,2 | |
EAN/GTIN | 4062406103378 | |
Producentnummer | 208021 0,2 |