Trommevogn

Art.-nr.: 2080
plus moms plus fragt
på forespørgsel
I bearbejdning
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
Produkttype Tøndevogn

Identifikationsnumre og klassifikationer

Artikelnummer 2080
EAN/GTIN 4017976020808
Producentnummer 2080
L-nummer L90080 151

Betegnelse

Udførelse:

monteret

Beskrivelse:

Til transport af plastfade med en kapacitet på 120-220 liter. Svejset stålrør, pulverlakeret, blå RAL 5007, holdbar overfladebeskyttelse. Hjul med massive gummidæk, nav med rullelejer. Spændebånd til fastgørelse af tønder.

Egenskab:

Samlet belastningskapacitet (kg): 250
Samlet bredde (mm): 640
Samlet højde (mm): 1300
Dæk: massivt gummi
Hjulstørrelse (mm): 250 x 60

Downloads og dokumenter

Egnede produkter

Tilbehør

Reservedele

Service- og produktrådgivere

Direkte køb

Log ind på din konto

I varekurven

Til varekurven
Til varekurven