Plastikhammer aluminium 25 mm

Art.-nr.: 207A.25CB
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
    Produkttype Hammer

    Identifikationsnumre og klassifikationer

    Artikelnummer 207A.25CB
    EAN/GTIN 3148511473054
    Producentnummer 207A.25CB
    L-nummer L60130 3355

    Betegnelse

    Beskrivelse:

    • Produktstyrker: Plastikhammer ″Light Series″ med aluminiumscenter
    • Kombinationer med monteret tilbehør tilbydes i et lille antal. Du kan dog sammensætte din egen plastikhammer ved at vælge en midterdel og to tilbehør.

    Egenskab:

    • d [mm]: 25
    • Bilag: EC - EB
    • Beskrivelse: Aluminium
    • Beskrivelse: Aluminium
    • [kg]: 0,135

    Downloads og dokumenter

    Service- og produktrådgivere

    Direkte køb

    Log ind på din konto

    I varekurven

    Til varekurven
    Til varekurven