Håndslibetærd 40x50M A-B01 C JJ A180 universalbrug

Art.-nr.: 20798
plus moms plus fragt
på forespørgsel
Kan leveres på 2-3 uger
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
    Produkttype Slibelærred

    Identifikationsnumre og klassifikationer

    Artikelnummer 20798
    EAN/GTIN 9003170207980
    Producentnummer 20798
    L-nummer L50140 2365

    Betegnelse

    Beskrivelse:

    Med disse meget fleksible Basic stofruller kan du effektivt bearbejde en lang række forskellige materialer. Uanset om det drejer sig om justering, udjævning, let afgratning eller generelle overfladeforberedelser - med disse ruller på en stofbund har vi den rigtige løsning til dig. Takket være den åbne kornfordeling er de også perfekte til tør slibning.

    Egenskab:

    • Form: Vævsrulle
    • Materialets egnethed: Stål, rustfrit stål, træ, ikke-jernholdige metaller, kompositter, Gelcoat, plast / PVC
    • Produktlinje: BASIC
    • Specifikation : A-B01 C JJ A180
    • Mål (D x H): 40 x 50 mm
    • Tykkelse: 40 mm
    • Hul: 50 mm
    • Kornstørrelse: 180
    • Værktøj til: Håndholdt slibning

    Fordel:

    • Optimal løsning til tørslibning takket være åben kornfordeling på en fuldt fleksibel stofbagside
    • Kan anvendes universelt

    Anvendelse:

    • Til klargøring af overflader i hånden eller i forbindelse med en orbitalsliber
    • Til justering, udjævning, let afgratning, finbearbejdning af belægninger og generel overfladeforberedelse

    Service- og produktrådgivere

    Direkte køb

    Log ind på din konto

    I varekurven

    Til varekurven
    Til varekurven