Vogn til plademateriale

Art.-nr.: 2076
plus moms plus fragt
på forespørgsel
I bearbejdning
{0} styk på lager
Videresendelse af levering
Videresendelse af levering

Ved pladskrævende artikler beregnes de endelige transportomkostninger afhængig af vægt, størrelse og leveringssted, efter afslutning af din ordre. Din faktura kan derfor afvige fra ordrebekræftelsen.
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
Produkttype Plattevogn

Identifikationsnumre og klassifikationer

Artikelnummer 2076
EAN/GTIN 4017976020761
Producentnummer 2076
L-nummer L90080 703

Betegnelse

Udførelse:

usamlet

Beskrivelse:

Stålrørkonstruktion med stålpladespand, systemer dækket med profileret gummi (skridsikker) og justerbar nedfældningsanordning for at forhindre, at den tipper. Pulverlakeret blå RAL 5007. Hjul med luftdæk. Nav med rullelejer. 2 støttevalser 50 mm Ø. Leveres usamlet. Til transport i længderetningen af store træ- og plastplader.

Egenskab:

Samlet belastningskapacitet (kg): 350
Skovlbredde (mm): 200
Skovldybde (mm): 500
Samlet bredde (mm): 680
Samlet højde (mm): 1460
Dæk: luft
Hjulstørrelse (mm): 260 x 85

Downloads og dokumenter

Egnede produkter

Tilbehør

Service- og produktrådgivere

Direkte køb

Log ind på din konto

I varekurven

Til varekurven
Til varekurven