{{ name }}
Art.-nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sagsnummer:
EAN/GTIN:
Producentnummer:
Skær-⌀ DC | 8 mm | |
Belægning | TiAlN | |
Skæremateriale | HM | |
Standard | Fabriksstandard | |
Type | N | |
Tolerance, nom. ⌀ | f8 | |
Antal tænder Z | 3 | |
Spiralvinkel | 30 grader | |
Tilspændingsretning | Vandret | |
Indgrebsbredde ae ved fræsning | 0,05×D ved beskæring; 0,05×D ved kopifræsning | |
Skaft | DIN 6535 HA med h6 | |
Spåntagningsstrategi | PPC | |
Skærlængde Lc | 1,9 mm | |
Virkeradius R2 | 180 mm | |
Skærradius R1 | 1,5 mm | |
Samlet længde L | 80 mm | |
Skaft-⌀ Ds | 8 mm | |
Tilspænding fz til beskæring i stål < 900 N/mm2 | 0,055 mm | |
Tilspænding fz til kopifræsning i stål < 900 N/mm2 | 0,065 mm | |
Farvering | grøn | |
Produkttype | Helradius- og kuglefræser |
Artikelnummer | 207546 8/180 | |
EAN/GTIN | 4045197938220 | |
Producentnummer | 207546 8/180 |