HM-parabolfræser konisk form α/2 = 18° PPC, TiAlN, ⌀ f8 DC / R2: 6/100mm

Art.-nr.: 207541 6/100
plus moms plus fragt
Individuelle priser for erhvervskunder efter login.
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
3 styk på lager

Vælg variant og styktal

⌀ f8 DC / R2 (mm) Stykpris inkl. Moms
  • Skæremateriale: HM
  • Standard: Fabriksstandard
  • Type: N
  • Tolerance, nom. ⌀: f8
  • Antal tænder Z: 4

Tilføj til ønskeliste

Del dette produkt

eller kopier dette link

Produktdetaljer

Teknisk data

Skær-⌀ DC 6 mm
Belægning TiAlN
Skæremateriale HM
Standard Fabriksstandard
Type N
Tolerance, nom. ⌀ f8
Antal tænder Z 4
Spiralvinkel 30 grader
Tilspændingsretning Vandret
Indgrebsbredde ae ved fræsning 0,05×D ved beskæring; 0,5×D ved beskæring
Skaft DIN 6535 HA med h6
Indvendig køling nej
Spåntagningsstrategi PPC
Skærlængde Lc 8,5 mm
Virkeradius R2 100 mm
Skærradius R1 0,5 mm
Samlet længde L 60 mm
Skaft-⌀ Ds 6 mm
Tilspænding fz til beskæring i stål < 60 HRC 0,02 mm
Tilspænding fz til kopifræsning i stål < 60 HRC 0,025 mm
Farvering rød
Produkttype Helradius- og kuglefræser

Identifikationsnumre og klassifikationer

Artikelnummer 207541 6/100
EAN/GTIN 4062406286811
Producentnummer 207541 6/100

Anvendelsestabel

Stål < 1400 N/mm²
P
200
Stål < 55 HRC
H
170
Stål < 60 HRC
H
150
Stål < 65 HRC
H
110
våd, maksimal
 
tør
 
Luft
 

Betegnelse

Udførelse:

Nyskabende belægningskoncept til forarbejdning af hærdede materialer.
Højtydende værktøj til særdeles effektivt sletbearbejdning på frie formflader. Til fremragende overfladekvaliteter i meget kort bearbejdningstid. Kan anvendes på moderne 5-akslede-fræsemaskiner med CAD / CAM understøttelse.
Endeskærsgeometrien er udført således, at spånerne, især ved anvendelse af enderadiussen, kan formes og udføres optimalt. Skærantallet reduceres af hensyn til dette til antallet af effektive endeskær.

Anbefaling:

Som overmål til sletbearbejdning anbefaler vi 0,05 til 0,2 mm.

Bemærk:

R2 står for virke-radiussen på værktøjet.
Efterslibning ikke mulig!
Til vægbearbejdning og undgåelse af interferenskonturer.
Efterfølgerprodukt for nr. 207527.

Downloads og dokumenter

Service- og produktrådgivere

Direkte køb

Log ind på din konto

I varekurven

Til varekurven
Til varekurven