HM-parabolfræser konisk form α/2 = 27° PPC 16/1000 mm

Art.-nr.: 207534 16/1000
plus moms plus fragt

Tilføje serviceydelse:

  • Tilføjelse af tjenester er kun tilgængelig med JavaScript. Kontakt din kontaktperson.
  • 0,07 DKK /stk.
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
10 styk på lager

Vælg variant og styktal

⌀ f8 DC / R2 (mm) Stykpris inkl. Moms
  • Skæremateriale: HM
  • Standard: Fabriksstandard
  • Type: N
  • Tolerance, nom. ⌀: f8
  • Antal tænder Z: 4

Tilføj til ønskeliste

Del dette produkt

eller kopier dette link

Produktdetaljer

Teknisk data

Belægning TiAlN
Skæremateriale HM
Standard Fabriksstandard
Type N
Tolerance, nom. ⌀ f8
Antal tænder Z 4
Spiralvinkel 30 grader
Tilspændingsretning Vandret
Indgrebsbredde ae ved fræsning 0,05×D ved beskæring; 0,05×D ved kopifræsning
Skaft DIN 6535 HA med h6
Spåntagningsstrategi PPC
Skærlængde Lc 12,5 mm
Virkeradius R2 1.000 mm
Skærradius R1 3 mm
Samlet længde L 90 mm
Skaft-⌀ Ds 16 mm
Tilspænding fz til beskæring i stål < 900 N/mm2 0,09 mm
Tilspænding fz til kopifræsning i stål < 900 N/mm2 0,11 mm
Farvering grøn
Produkttype Helradius- og kuglefræser

Identifikationsnumre og klassifikationer

Artikelnummer 207534 16/1000
EAN/GTIN 4045197922694
Producentnummer 207534 16/1000

Anvendelsestabel

Aluminium (med korte spåner)
N
200
Alu > 10% Si
N
200
Stål < 500 N/mm²
P
250
Stål < 750 N/mm²
P
200
Stål < 900 N/mm²
P
180
Stål < 1100 N/mm²
P
150
Stål < 1400 N/mm²
P
130
Stål < 55 HRC
H
90
INOX < 900 N/mm²
M
130
INOX > 900 N/mm²
M
120
Ti > 850 N/mm²
S
60
GG (G)
K
300
Uni
 
våd, maksimal
 
våd, minimal
 
tør
 
Luft
 

Betegnelse

Udførelse:

Højtydende værktøj til særdeles effektivt sletbearbejdning på frie formflader. Til fremragende overfladekvaliteter i meget kort bearbejdningstid. Kan anvendes på moderne 5-akslede-fræsemaskiner med CAD / CAM understøttelse.
Endeskærsgeometrien er udført således, at spånerne, især ved anvendelse af enderadiussen, kan formes og udføres optimalt. Skærantallet reduceres af hensyn til dette til antallet af effektive endeskær.

Anbefaling:

Som overmål til sletbearbejdning anbefaler vi 0,05 til 0,2 mm.

Bemærk:

R2 står for virke-radiussen på værktøjet.
Efterslibning ikke mulig!
Til vægbearbejdning og undgåelse af interferenskonturer.

Downloads og dokumenter

Service- og produktrådgivere

Direkte køb

Log ind på din konto

I varekurven

Til varekurven
Til varekurven