{{ name }}
Art.-nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sagsnummer:
EAN/GTIN:
Producentnummer:
Belægning | TiAlN | |
Skæremateriale | HM | |
Norm | Fabriksstandard | |
Type | N | |
Tolerance, nom. ⌀ | f8 | |
Antal tænder Z | 4 | |
Spiralvinkel | 30 grader | |
Tilspændingsretning | Vandret | |
Indgrebsbredde ae ved fræsning | 0,05×D ved beskæring; 0,05×D ved kopifræsning | |
Skaft | DIN 6535 HA med h6 | |
Spåntagningsstrategi | PPC | |
Skærlængde Lc | 14,5 mm | |
Virkeradius R2 | 500 mm | |
Skærradius R1 | 2 mm | |
Samlet længde L | 90 mm | |
Skaft-⌀ Ds | 12 mm | |
Tilspænding fz til beskæring i stål < 900 N/mm2 | 0,07 mm | |
Tilspænding fz til kopifræsning i stål < 900 N/mm2 | 0,09 mm | |
Farvering | grøn | |
Produkttype | Helradius- og kuglefræser |
Artikelnummer | 207532 12/500 | |
EAN/GTIN | 4045197922670 | |
Producentnummer | 207532 12/500 |