{{ name }}
Art.-nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sagsnummer:
EAN/GTIN:
Producentnummer:
Skær-⌀ DC | 6 mm | |
Belægning | DLC | |
Skæremateriale | HM | |
Norm | Fabriksstandard | |
Type | N | |
Tolerance, nom. ⌀ | f8 | |
Antal tænder Z | 4 | |
Spiralvinkel | 30 grader | |
Tilspændingsretning | Vandret | |
Indgrebsbredde ae ved fræsning | 0,05×D ved beskæring; 0,05×D ved kopifræsning | |
Skaft | DIN 6535 HA med h6 | |
Indvendig køling | nej | |
Spåntagningsstrategi | PPC | |
Skærlængde Lc | 20,8 mm | |
Virkeradius R2 | 100 mm | |
Skærradius R1 | 1 mm | |
Samlet længde L | 62 mm | |
Skaft-⌀ Ds | 6 mm | |
Tilspænding fz til beskæring i aluminium, med korte spåner | 0,04 mm | |
Tilspænding fz til kopifræsning i aluminium, med korte spåner | 0,05 mm | |
Farvering | gul | |
Produkttype | Helradius- og kuglefræser |
Artikelnummer | 207517 6/100 | |
EAN/GTIN | 4045197989017 | |
Producentnummer | 207517 6/100 | |
Producent | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com |