{{ name }}
Art.-nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sagsnummer:
EAN/GTIN:
Producentnummer:
Skær-⌀ DC | 14 mm | |
Belægning | TiAlN | |
Skæremateriale | HM | |
Standard | DIN 6527 | |
Fræseprofil | HR | |
Tolerance, nom. ⌀ | d11 | |
Antal tænder Z | 4 | |
Spiralvinkel | 45 grader | |
Tilspændingsretning | Vandret, skrå og lodret | |
Indgrebsbredde ae ved fræsning | 0,5×D ved beskæring; 0,05×D ved kopifræsning | |
Skaft | DIN 6535 HB med h6 | |
Indvendig køling | nej | |
Skærlængde Lc | 26 mm | |
Radius R | 7 mm | |
Samlet længde L | 83 mm | |
Skaft-⌀ Ds | 14 mm | |
Tilspænding fz til beskæring i stål < 900 N/mm2 | 0,08 mm | |
Tilspænding fz til kopifræsning i stål < 900 N/mm2 | 0,09 mm | |
Farvering | uden | |
Produkttype | Helradius- og kuglefræser |
Artikelnummer | 207507 14 | |
EAN/GTIN | 4045197883056 | |
Producentnummer | 207507 14 |