{{ name }}
Art.-nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sagsnummer:
EAN/GTIN:
Producentnummer:
Skær-⌀ DC | 16 mm | |
Belægning | TiAlN | |
Skæremateriale | HM | |
Standard | Fabriksstandard | |
Type | N | |
Tolerance, nom. ⌀ | f8 | |
Antal tænder Z | 4 | |
Spiralvinkel | 45 grader | |
Tilspændingsretning | Vandret, skrå og lodret | |
Indgrebsbredde ae ved fræsning | 0,5×D ved beskæring; 0,05×D ved kopifræsning | |
Skaft | DIN 6535 HA med h6 | |
Indvendig køling | nej | |
Spåntagningsstrategi | HPC | |
Skærlængde Lc | 20 mm | |
Radius R | 8 mm | |
Samlet længde L | 82 mm | |
Skaft-⌀ Ds | 16 mm | |
Tilspænding fz til beskæring i INOX < 900 N/mm2 | 0,06 mm | |
Tilspænding fz til kopifræsning i INOX < 900 N/mm2 | 0,068 mm | |
Farvering | blå | |
Produkttype | Helradius- og kuglefræser |
Artikelnummer | 207477 16 | |
EAN/GTIN | 4045197455512 | |
Producentnummer | 207477 16 |