{{ name }}
Art.-nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sagsnummer:
EAN/GTIN:
Producentnummer:
Serie | Master Steel | |
Skær-⌀ DC | 3 mm | |
Belægning | TiAlN | |
Skæremateriale | HM | |
Norm | Fabriksstandard | |
Type | N | |
Tolerance, nom. ⌀ | f8 | |
Antal tænder Z | 2 | |
Spiralvinkel | 28 grader | |
Tilspændingsretning | Vandret, skrå og lodret | |
Indgrebsbredde ae ved fræsning | Hel not, skæredybde 1×D; 0,03×D ved kopifræsning | |
Skaft | DIN 6535 HA med h6 | |
Indvendig køling | nej | |
Spåntagningsstrategi | HPC | |
Skærlængde Lc | 5 mm | |
Radius R | 1,5 mm | |
Samlet længde L | 50 mm | |
Skaft-⌀ Ds | 3 mm | |
Tilspænding fz til beskæring i stål < 900 N/mm2 | 0,04 mm | |
Tilspænding fz til kopifræsning i stål < 900 N/mm2 | 0,06 mm | |
Farvering | grøn | |
Produkttype | Helradius- og kuglefræser |
Artikelnummer | 207242 3 | |
EAN/GTIN | 4062406284947 | |
Producentnummer | 207242 3 |