{{ name }}
Art.-nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sagsnummer:
EAN/GTIN:
Producentnummer:
Skær-⌀ DC | 8 mm | |
Belægning | DLC | |
Skæremateriale | HM | |
Standard | Fabriksstandard | |
Type | W | |
Tolerance, nom. ⌀ | −0,007 / 0,002 | |
Antal tænder Z | 2 | |
Spiralvinkel | 45 grader | |
Tilspændingsretning | Vandret, skrå og lodret | |
Indgrebsbredde ae ved fræsning | 0,03×D ved kopifræsning | |
Skaft | DIN 6535 HA med h6 | |
Afbalanceringsgrad med skaft | G 2,5 med HA | |
Indvendig køling | nej | |
Skærlængde Lc | 12 mm | |
Radius R | 4 mm | |
Udhængslængde L1 inkl. fristilling | 27 mm | |
Fristilling-⌀ D1 | 7,5 mm | |
Samlet længde L | 59 mm | |
Skaft-⌀ Ds | 8 mm | |
Tilspænding fz til kopifræsning i aluminium, med korte spåner | 0,06 mm | |
Farvering | gul | |
Produkttype | Helradius- og kuglefræser |
Artikelnummer | 207097 8 | |
EAN/GTIN | 4045197859549 | |
Producentnummer | 207097 8 |