HM-radiusfræsere, DLC, ⌀ f8 DC: 3mm

Art.-nr.: 207032 3
plus moms plus fragt
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
104 styk på lager

Vælg variant og styktal

⌀ f8 DC (mm) Stykpris inkl. Moms
  • Skæremateriale: HM
  • Standard: Fabriksstandard
  • Type: W
  • Tolerance, nom. ⌀: f8
  • Antal tænder Z: 2

Tilføj til ønskeliste

Del dette produkt

eller kopier dette link

Produktdetaljer

Teknisk data

Skær-⌀ DC 3 mm
Belægning DLC
Skæremateriale HM
Standard Fabriksstandard
Type W
Tolerance, nom. ⌀ f8
Antal tænder Z 2
Spiralvinkel 45 grader
Tilspændingsretning Vandret, skrå og lodret
Indgrebsbredde ae ved fræsning 0,03×D ved kopifræsning
Skaft DIN 6535 HA med h6
Afbalanceringsgrad med skaft G 2,5 med HA
Indvendig køling nej
Skærlængde Lc 6 mm
Radius R 1,5 mm
Udhængslængde L1 inkl. fristilling 16 mm
Fristilling-⌀ D1 2,7 mm
Samlet længde L 50 mm
Skaft-⌀ Ds 3 mm
Tilspænding fz til kopifræsning i aluminium, med korte spåner 0,03 mm
Farvering gul
Produkttype Helradius- og kuglefræser

Identifikationsnumre og klassifikationer

Artikelnummer 207032 3
EAN/GTIN 4045197849618
Producentnummer 207032 3

Anvendelsestabel

Alu
N
600
Aluminium (med korte spåner)
N
550
Alu > 10% Si
N
500
PMMA akryl
N
220
PE-HD
N
180
PA 66
N
220
PEEK
N
170
PF 31
N
150
PVDF GF20
N
200
POM GF25
N
180
PA 66 GF30
N
170
PEEK GF30
N
140
PTFE CF25
N
180
Honeycomb, sandwich
N
320
Cu
N
180
CuZn
N
220
våd, maksimal
 
våd, minimal
 
tør
 
Luft
 

Betegnelse

Udførelse:

Med DLC-belægning sp2 af nyeste generation.
Tolerancer: Radiuskontur = ±0,01 mm.

Bemærk:

Efterfølgerprodukt for nr. 207030.

Downloads og dokumenter

Service- og produktrådgivere

Direkte køb

Log ind på din konto

I varekurven

Til varekurven
Til varekurven