HM-radiuskopifræser 0,8X4 mm

Art.-nr.: 207023 0,8X4
plus moms plus fragt
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
153 styk på lager

Vælg variant og styktal

⌀ DC× L1 (mm) Stykpris inkl. Moms
  • Skæremateriale: HM
  • Standard: Fabriksstandard
  • Type: W
  • Tolerance, nom. ⌀: 0 / −0,005
  • Antal tænder Z: 2

Tilføj til ønskeliste

Del dette produkt

eller kopier dette link

Produktdetaljer

Teknisk data

Skær-⌀ DC 0,8 mm
Belægning DLC
Skæremateriale HM
Standard Fabriksstandard
Type W
Tolerance, nom. ⌀ 0 / −0,005
Antal tænder Z 2
Spiralvinkel 25 grader
Tilspændingsretning Vandret, skrå og lodret
Indgrebsbredde ae ved fræsning 0,05×D ved kopifræsning
Skaft DIN 6535 HA med h5
Indvendig køling nej
Skærlængde Lc 0,64 mm
Skærradius R1 0,4 mm
Udhængslængde L1 inkl. fristilling 4 mm
Fristilling-⌀ D1 0,77 mm
Samlet længde L 45 mm
Skaft-⌀ Ds 4 mm
Tilspænding fz til kopifræsning i aluminiumsstøbegods 0,02 mm
Korrektionsfaktor ap korr 1
Farvering gul
Produkttype Helradius- og kuglefræser

Identifikationsnumre og klassifikationer

Artikelnummer 207023 0,8X4
EAN/GTIN 4045197916181
Producentnummer 207023 0,8X4

Anvendelsestabel

Alu
N
480
Aluminium (med korte spåner)
N
440
Alu > 10% Si
N
400
PMMA akryl
N
200
PE-HD
N
160
PA 66
N
200
PEEK
N
150
PF 31
N
130
PVDF GF20
N
180
POM GF25
N
160
PA 66 GF30
N
150
PEEK GF30
N
130
PTFE CF25
N
160
Honeycomb, sandwich
N
300
Cu
N
160
CuZn
N
200
våd, maksimal
 
våd, minimal
 
tør
 
Luft
 

Betegnelse

Udførelse:

Med videreudviklet DLC-belægning sp2. Til højeste krav til ydelse og præcision i aluminiumsmaterialer. Ekstremt snævre tolerancer sikrer en maksimal nøjagtighed. Dobbeltslebet 2-faset hulslibning.
Afsatsvinkel α=16°.
Tolerancer:
  • Skærradius: Radiuskontur = 0 / -0,005mm.
  • Fristillings-⌀: D1 = 0 / -0,01 mm.

Bemærk:

Ved stigende udhængslængde på værktøjet skal ap reduktion anvendes!
Værdier for:
Kopiering: ap = 0,25×D×ap korr
Til beregning af tilspændingshastigheden vf skal maskinens faktisk anvendte (oftest maksimale) omdrejningstal anvendes!
F.eks.: vf = 18000 [1/min] × fz [mm/Z] × z

Downloads og dokumenter

Service- og produktrådgivere

Direkte køb

Log ind på din konto

I varekurven

Til varekurven
Til varekurven