{{ name }}
Art.-nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sagsnummer:
EAN/GTIN:
Producentnummer:
Serie | Master Ni-based | |
Skær-⌀ DC | 10 mm | |
Belægning | TiAlN | |
Skæremateriale | HM | |
Standard | Fabriksstandard | |
Type | N | |
Tolerance, nom. ⌀ | e8 | |
Antal tænder Z | 6 | |
Spiralvinkel | 50 grader | |
Spiralvinkel-egenskab | ulige | |
Deling af skærene | ulige | |
Tilspændingsretning | Vandret, skrå og lodret | |
Indgrebsbredde ae ved fræsning | 0,1×D ved beskæring; 0,05×D ved kopifræsning | |
Skaft | DIN 6535 HA med h6 | |
Indvendig køling | nej | |
Spåntagningsstrategi | HPC DIN 6535 HA | |
Skærlængde Lc | 31 mm | |
Skærradius R1 | 1 mm | |
Udhængslængde L1 inkl. fristilling | 41 mm | |
Fristilling-⌀ D1 | 9,8 mm | |
Samlet længde L | 83 mm | |
Skaft-⌀ Ds | 10 mm | |
Tilspænding fz til beskæring i Inconel | 0,04 mm | |
Skafttolerance | h6 | |
Farvering | pink | |
Produkttype | Torusfræser |
Artikelnummer | 206373 10/1,0 | |
EAN/GTIN | 4062406565435 | |
Producentnummer | 206373 10/1,0 |