{{ name }}
Art.-nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sagsnummer:
EAN/GTIN:
Producentnummer:
Serie | Master Ni-based | |
Skær-⌀ DC | 10 mm | |
Belægning | TiAlN | |
Skæremateriale | HM | |
Standard | DIN 6527 | |
Type | N | |
Tolerance, nom. ⌀ | f8 | |
Antal tænder Z | 4 | |
Spiralvinkel | 35 grader | |
Spiralvinkel-egenskab | ulige | |
Deling af skærene | ulige | |
Tilspændingsretning | Vandret, skrå og lodret | |
Indgrebsbredde ae ved fræsning | 0,3×D ved beskæring; 0,05×D ved kopifræsning | |
Skaft | DIN 6535 HB med h6 | |
Indvendig køling | nej | |
Spåntagningsstrategi | HPC | |
Skærlængde Lc | 22 mm | |
Skærradius R1 | 1 mm | |
Udhængslængde L1 inkl. fristilling | 32 mm | |
Fristilling-⌀ D1 | 9,7 mm | |
Samlet længde L | 72 mm | |
Skaft-⌀ Ds | 10 mm | |
Tilspænding fz til beskæring i Inconel | 0,042 mm | |
Skafttolerance | h6 | |
Farvering | pink | |
Produkttype | Torusfræser |
Artikelnummer | 206371 10/1,0 | |
EAN/GTIN | 4062406565299 | |
Producentnummer | 206371 10/1,0 |
Denne artikel |
Anbefalinger |
|
---|---|---|
GARANT Master Ni-Based torusfræser HPC, TiAlN, ⌀ DC / R1: 10/1,0mm
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
7 styk på lager
1.046,71 DKK
plus moms
plus fragt
|
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
79 styk på lager
675,71 DKK
plus moms
plus fragt
|
|
Belægning | TiAlN | TiAlN |
Fristilling-⌀ D1 | 9,7 mm | 9,8 mm |
Standard | DIN 6527 | DIN 6527 |
Skæremateriale | HM | HM |
Tolerance, nom. ⌀ | f8 | f8 |
Skaft-⌀ Ds | 10 mm | 10 mm |
Produkttype | Torusfræser | Torusfræser |