HM-torusfræser HPC 12/2,0 mm

Art.-nr.: 206323 12/2,0
Rabat
2144,45 DKK
Pris gyldig til 29. sep. 2024
plus moms plus fragt

Tilføje serviceydelse:

  • Tilføjelse af tjenester er kun tilgængelig med JavaScript. Kontakt din kontaktperson.
  • 0,07 DKK /stk.
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
96 styk på lager

Vælg variant og styktal

⌀ DC / R1 (mm) Stykpris inkl. Moms
  • Skæremateriale: HM
  • Standard: Fabriksstandard
  • Type: H
  • Tolerance, nom. ⌀: 0 / −0,02
  • Antal tænder Z: 4

Tilføj til ønskeliste

Del dette produkt

eller kopier dette link

Produktdetaljer

Teknisk data

Skær-⌀ DC 12 mm
Belægning TiAlN
Skæremateriale HM
Standard Fabriksstandard
Type H
Tolerance, nom. ⌀ 0 / −0,02
Antal tænder Z 4
Spiralvinkel 30 grader
Tilspændingsretning Vandret, skrå og lodret
Indgrebsbredde ae ved fræsning 0,05×D ved beskæring; 0,05×D ved kopifræsning
Skaft DIN 6535 HA med h6
Indvendig køling nej
Spåntagningsstrategi HPC
Skærlængde Lc 12 mm
Skærradius R1 2 mm
Udhængslængde L1 inkl. fristilling 26 mm
Fristilling-⌀ D1 11,7 mm
Samlet længde L 74 mm
Skaft-⌀ Ds 12 mm
Tilspænding fz til beskæring i stål < 70 HRC 0,08 mm
Tilspænding fz til kopifræsning i stål < 70 HRC 0,08 mm
Skafttolerance h6
Farvering rød
Produkttype Torusfræser

Identifikationsnumre og klassifikationer

Artikelnummer 206323 12/2,0
EAN/GTIN 4045197641144
Producentnummer 206323 12/2,0

Anvendelsestabel

Stål < 60 HRC
H
150
Stål < 65 HRC
H
110
Stål < 67 HRC
H
90
Stål < 70 HRC
H
80
tør
 
Luft
 

Betegnelse

Udførelse:

GARANT Diabolo 70:
Specielt HM-substrat med ekstremt høj brudstyrke
og samtidig fremragende slidstyrke af hensyn til en optimal processikkerhed.
Nyudviklet, nanokrystallinsk high-tech-belægning til fræsning af hårde emner op til 70 HRC. Egner sig optimalt til vedvarende anvendelse inden for værktøjs- og formfremstilling.
Størrelse 2 − 5: Afsatsvinkel α = 15°.
Tolerancer:
  • Skærradius: R1 = ±0,01 mm.

Anvendelse:

Takket være den specielle hårde geometri kan den anvendes optimalt i hærdede materialer fra 60 HRC til 70 HRC.

Downloads og dokumenter

Service- og produktrådgivere

Direkte køb

Log ind på din konto

I varekurven

Til varekurven
Til varekurven